曜日別特売

パスカラート PA0316 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0316 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:364材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水(流体温度:0℃~+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水(0~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44406838PA0316x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406847PA0316x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406856PA0316x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406865PA0316x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406874PA0316x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406890PA0316x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406899PA0316x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406908PA0316x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406917PA0316x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406926PA0316x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406935PA0316x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406944PA0316x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406960PA0316x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406969PA0316x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406978PA0316x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406987PA0316x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406996PA0316x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407005PA0316x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407014PA0316x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407030PA0316x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407039PA0316x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407048PA0316x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407057PA0316x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407066PA0316x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407075PA0316x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407084PA0316x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407100PA0316x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407109PA0316x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407118PA0316x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407127PA0316x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407136PA0316x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407145PA0316x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407154PA0316x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407170PA0316x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407179PA0316x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407188PA0316x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407197PA0316x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407206PA0316x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407215PA0316x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407224PA0316x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407240PA0316x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407249PA0316x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407258PA0316x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407267PA0316x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407276PA0316x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407285PA0316x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407294PA0316x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407310PA0316x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407319PA0316x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44407328PA0316x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする