パスカラート PA0320 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0320 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200ねじ規格金具:R1.1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)31.8寸法Y(mm)6角対辺:46質量(g/個)金具:652材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)41.7材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44409744PA0320x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409760PA0320x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409769PA0320x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409778PA0320x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409787PA0320x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409796PA0320x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409805PA0320x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409814PA0320x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409830PA0320x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409839PA0320x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409848PA0320x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409857PA0320x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409866PA0320x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409875PA0320x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409884PA0320x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409900PA0320x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409909PA0320x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409918PA0320x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409927PA0320x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409936PA0320x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409945PA0320x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409954PA0320x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409970PA0320x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409979PA0320x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409988PA0320x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409997PA0320x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410006PA0320x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410015PA0320x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410024PA0320x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410040PA0320x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410049PA0320x800L SUS R+RR~Rまで:800
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410058PA0320x810L SUS R+RR~Rまで:810
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410067PA0320x820L SUS R+RR~Rまで:820
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410076PA0320x830L SUS R+RR~Rまで:830
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410085PA0320x840L SUS R+RR~Rまで:840
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410094PA0320x850L SUS R+RR~Rまで:850
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410110PA0320x860L SUS R+RR~Rまで:860
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410119PA0320x870L SUS R+RR~Rまで:870
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410128PA0320x880L SUS R+RR~Rまで:880
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410137PA0320x890L SUS R+RR~Rまで:890
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410146PA0320x900L SUS R+RR~Rまで:900
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410155PA0320x910L SUS R+RR~Rまで:910
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410164PA0320x920L SUS R+RR~Rまで:920
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410180PA0320x930L SUS R+RR~Rまで:930
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410189PA0320x940L SUS R+RR~Rまで:940
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410198PA0320x950L SUS R+RR~Rまで:950
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410207PA0320x960L SUS R+RR~Rまで:960
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410216PA0320x970L SUS R+RR~Rまで:970
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410225PA0320x980L SUS R+RR~Rまで:980
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410234PA0320x990L SUS R+RR~Rまで:990
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする