パスカラート PA0324 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0324 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)250ねじ規格金具:R1.1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)38.1寸法Y(mm)6角対辺:50質量(g/個)金具:763材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)48.3材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1170RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44412158PA0324x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412167PA0324x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412176PA0324x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412185PA0324x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412194PA0324x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412210PA0324x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412219PA0324x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412228PA0324x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412237PA0324x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412246PA0324x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412255PA0324x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412264PA0324x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412280PA0324x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412289PA0324x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412298PA0324x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412307PA0324x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412316PA0324x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412325PA0324x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412334PA0324x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412350PA0324x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412359PA0324x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412368PA0324x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412377PA0324x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412386PA0324x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412395PA0324x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412404PA0324x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412420PA0324x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412429PA0324x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412438PA0324x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412447PA0324x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412456PA0324x800L SUS R+RR~Rまで:800
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412465PA0324x810L SUS R+RR~Rまで:810
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412474PA0324x820L SUS R+RR~Rまで:820
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412490PA0324x830L SUS R+RR~Rまで:830
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412499PA0324x840L SUS R+RR~Rまで:840
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412508PA0324x850L SUS R+RR~Rまで:850
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412517PA0324x860L SUS R+RR~Rまで:860
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412526PA0324x870L SUS R+RR~Rまで:870
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412535PA0324x880L SUS R+RR~Rまで:880
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412544PA0324x890L SUS R+RR~Rまで:890
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412560PA0324x900L SUS R+RR~Rまで:900
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412569PA0324x910L SUS R+RR~Rまで:910
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412578PA0324x920L SUS R+RR~Rまで:920
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412587PA0324x930L SUS R+RR~Rまで:930
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412596PA0324x940L SUS R+RR~Rまで:940
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412605PA0324x950L SUS R+RR~Rまで:950
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412614PA0324x960L SUS R+RR~Rまで:960
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412630PA0324x970L SUS R+RR~Rまで:970
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412639PA0324x980L SUS R+RR~Rまで:980
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44412648PA0324x990L SUS R+RR~Rまで:990
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする