パスカラート PA0332 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0332 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0332 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0332 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ねじ規格金具:R2" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)50.8寸法Y(mm)6角対辺:65質量(g/個)金具:1788材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)60.7材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1520RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全241種類を絞り込む
長さ(mm)
241種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44414565PA0332x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414574PA0332x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414590PA0332x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414599PA0332x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414608PA0332x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414617PA0332x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414626PA0332x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414635PA0332x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414644PA0332x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414660PA0332x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414669PA0332x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414678PA0332x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414687PA0332x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414696PA0332x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414705PA0332x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414714PA0332x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414730PA0332x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414739PA0332x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414748PA0332x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414757PA0332x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414766PA0332x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414775PA0332x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414784PA0332x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414800PA0332x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414809PA0332x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414818PA0332x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414827PA0332x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414836PA0332x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414845PA0332x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414854PA0332x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414870PA0332x800L SUS R+RR~Rまで:800
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414879PA0332x810L SUS R+RR~Rまで:810
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414888PA0332x820L SUS R+RR~Rまで:820
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414897PA0332x830L SUS R+RR~Rまで:830
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414906PA0332x840L SUS R+RR~Rまで:840
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414915PA0332x850L SUS R+RR~Rまで:850
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414924PA0332x860L SUS R+RR~Rまで:860
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414940PA0332x870L SUS R+RR~Rまで:870
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414949PA0332x880L SUS R+RR~Rまで:880
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414958PA0332x890L SUS R+RR~Rまで:890
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414967PA0332x900L SUS R+RR~Rまで:900
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414976PA0332x910L SUS R+RR~Rまで:910
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414985PA0332x920L SUS R+RR~Rまで:920
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44414994PA0332x930L SUS R+RR~Rまで:930
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44415010PA0332x940L SUS R+RR~Rまで:940
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44415019PA0332x950L SUS R+RR~Rまで:950
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44415028PA0332x960L SUS R+RR~Rまで:960
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44415037PA0332x970L SUS R+RR~Rまで:970
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44415046PA0332x980L SUS R+RR~Rまで:980
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44415055PA0332x990L SUS R+RR~Rまで:990
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする