パスカラート PA0704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:220RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44416979PA0704x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44416988PA0704x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44416997PA0704x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417006PA0704x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417015PA0704x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417024PA0704x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417040PA0704x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417049PA0704x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417058PA0704x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417067PA0704x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417076PA0704x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417085PA0704x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417094PA0704x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417110PA0704x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417119PA0704x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417128PA0704x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417137PA0704x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417146PA0704x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417155PA0704x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417164PA0704x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417180PA0704x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417189PA0704x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417198PA0704x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417207PA0704x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417216PA0704x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417225PA0704x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417234PA0704x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417250PA0704x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417259PA0704x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417268PA0704x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417277PA0704x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417286PA0704x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417295PA0704x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417304PA0704x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417320PA0704x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417329PA0704x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417338PA0704x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417347PA0704x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417356PA0704x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417365PA0704x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417374PA0704x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417390PA0704x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417399PA0704x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417408PA0704x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417417PA0704x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417426PA0704x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417435PA0704x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417444PA0704x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417460PA0704x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44417469PA0704x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする