曜日別特売

パスカラート PA0712 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0712 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)130ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)26.5材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全291種類を絞り込む
長さ(mm)
291種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44426709PA0712x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426718PA0712x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426727PA0712x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426736PA0712x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426745PA0712x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426754PA0712x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426770PA0712x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426779PA0712x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426788PA0712x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426797PA0712x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426806PA0712x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426815PA0712x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426824PA0712x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426840PA0712x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426849PA0712x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426858PA0712x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426867PA0712x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426876PA0712x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426885PA0712x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426894PA0712x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426910PA0712x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426919PA0712x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426928PA0712x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426937PA0712x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426946PA0712x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426955PA0712x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426964PA0712x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426980PA0712x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426989PA0712x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426998PA0712x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427007PA0712x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427016PA0712x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427025PA0712x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427034PA0712x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427050PA0712x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427059PA0712x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427068PA0712x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427077PA0712x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427086PA0712x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427095PA0712x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427104PA0712x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427120PA0712x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427129PA0712x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427138PA0712x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427147PA0712x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427156PA0712x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427165PA0712x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427174PA0712x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427190PA0712x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44427199PA0712x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする