パスカラート PA0720 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0720 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)220ねじ規格金具:R1.1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)31.8寸法Y(mm)6角対辺:46質量(g/個)金具:874材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)43.5材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1610RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44432528PA0720x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432537PA0720x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432546PA0720x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432555PA0720x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432564PA0720x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432580PA0720x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432589PA0720x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432598PA0720x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432607PA0720x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432616PA0720x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432625PA0720x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432634PA0720x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432650PA0720x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432659PA0720x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432668PA0720x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432677PA0720x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432686PA0720x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432695PA0720x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432704PA0720x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432720PA0720x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432729PA0720x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432738PA0720x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432747PA0720x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432756PA0720x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432765PA0720x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432774PA0720x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432790PA0720x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432799PA0720x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432808PA0720x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432817PA0720x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432826PA0720x800L SUS R+RR~Rまで:800
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432835PA0720x810L SUS R+RR~Rまで:810
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432844PA0720x820L SUS R+RR~Rまで:820
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432860PA0720x830L SUS R+RR~Rまで:830
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432869PA0720x840L SUS R+RR~Rまで:840
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432878PA0720x850L SUS R+RR~Rまで:850
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432887PA0720x860L SUS R+RR~Rまで:860
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432896PA0720x870L SUS R+RR~Rまで:870
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432905PA0720x880L SUS R+RR~Rまで:880
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432914PA0720x890L SUS R+RR~Rまで:890
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432930PA0720x900L SUS R+RR~Rまで:900
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432939PA0720x910L SUS R+RR~Rまで:910
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432948PA0720x920L SUS R+RR~Rまで:920
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432957PA0720x930L SUS R+RR~Rまで:930
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432966PA0720x940L SUS R+RR~Rまで:940
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432975PA0720x950L SUS R+RR~Rまで:950
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44432984PA0720x960L SUS R+RR~Rまで:960
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44433000PA0720x970L SUS R+RR~Rまで:970
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44433009PA0720x980L SUS R+RR~Rまで:980
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44433018PA0720x990L SUS R+RR~Rまで:990
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする