曜日別特売

パスカラート PA0724 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0724 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)270ねじ規格金具:R1.1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)38.1寸法Y(mm)6角対辺:50質量(g/個)金具:1187材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)50.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1910RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44434935PA0724x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44434944PA0724x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44434960PA0724x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44434969PA0724x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44434978PA0724x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44434987PA0724x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44434996PA0724x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435005PA0724x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435014PA0724x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435030PA0724x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435039PA0724x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435048PA0724x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435057PA0724x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435066PA0724x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435075PA0724x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435084PA0724x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435100PA0724x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435109PA0724x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435118PA0724x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435127PA0724x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435136PA0724x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435145PA0724x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435154PA0724x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435170PA0724x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435179PA0724x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435188PA0724x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435197PA0724x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435206PA0724x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435215PA0724x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435224PA0724x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435240PA0724x800L SUS R+RR~Rまで:800
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435249PA0724x810L SUS R+RR~Rまで:810
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435258PA0724x820L SUS R+RR~Rまで:820
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435267PA0724x830L SUS R+RR~Rまで:830
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435276PA0724x840L SUS R+RR~Rまで:840
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435285PA0724x850L SUS R+RR~Rまで:850
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435294PA0724x860L SUS R+RR~Rまで:860
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435310PA0724x870L SUS R+RR~Rまで:870
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435319PA0724x880L SUS R+RR~Rまで:880
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435328PA0724x890L SUS R+RR~Rまで:890
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435337PA0724x900L SUS R+RR~Rまで:900
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435346PA0724x910L SUS R+RR~Rまで:910
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435355PA0724x920L SUS R+RR~Rまで:920
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435364PA0724x930L SUS R+RR~Rまで:930
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435380PA0724x940L SUS R+RR~Rまで:940
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435389PA0724x950L SUS R+RR~Rまで:950
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435398PA0724x960L SUS R+RR~Rまで:960
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435407PA0724x970L SUS R+RR~Rまで:970
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435416PA0724x980L SUS R+RR~Rまで:980
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44435425PA0724x990L SUS R+RR~Rまで:990
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする