パスカラート PA0732 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0732 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)350ねじ規格金具:R2" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)50.8寸法Y(mm)6角対辺:65質量(g/個)金具:1788材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)63.4材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:2490RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44437349PA0732x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437358PA0732x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437367PA0732x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437376PA0732x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437385PA0732x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437394PA0732x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437410PA0732x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437419PA0732x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437428PA0732x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437437PA0732x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437446PA0732x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437455PA0732x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437464PA0732x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437480PA0732x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437489PA0732x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437498PA0732x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437507PA0732x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437516PA0732x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437525PA0732x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437534PA0732x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437550PA0732x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437559PA0732x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437568PA0732x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437577PA0732x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437586PA0732x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437595PA0732x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437604PA0732x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437620PA0732x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437629PA0732x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437638PA0732x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437647PA0732x800L SUS R+RR~Rまで:800
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437656PA0732x810L SUS R+RR~Rまで:810
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437665PA0732x820L SUS R+RR~Rまで:820
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437674PA0732x830L SUS R+RR~Rまで:830
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437690PA0732x840L SUS R+RR~Rまで:840
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437699PA0732x850L SUS R+RR~Rまで:850
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437708PA0732x860L SUS R+RR~Rまで:860
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437717PA0732x870L SUS R+RR~Rまで:870
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437726PA0732x880L SUS R+RR~Rまで:880
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437735PA0732x890L SUS R+RR~Rまで:890
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437744PA0732x900L SUS R+RR~Rまで:900
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437760PA0732x910L SUS R+RR~Rまで:910
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437769PA0732x920L SUS R+RR~Rまで:920
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437778PA0732x930L SUS R+RR~Rまで:930
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437787PA0732x940L SUS R+RR~Rまで:940
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437796PA0732x950L SUS R+RR~Rまで:950
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437805PA0732x960L SUS R+RR~Rまで:960
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437814PA0732x970L SUS R+RR~Rまで:970
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437830PA0732x980L SUS R+RR~Rまで:980
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44437839PA0732x990L SUS R+RR~Rまで:990
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする