パスカラート PA1004 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa

パスカラート PA1004 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1004 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1004 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.4材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:230RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44439756PA1004x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439765PA1004x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439774PA1004x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439790PA1004x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439799PA1004x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439808PA1004x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439817PA1004x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439826PA1004x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439835PA1004x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439844PA1004x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439860PA1004x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439869PA1004x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439878PA1004x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439887PA1004x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439896PA1004x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439905PA1004x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439914PA1004x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439930PA1004x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439939PA1004x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439948PA1004x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439957PA1004x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439966PA1004x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439975PA1004x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44439984PA1004x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440000PA1004x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440009PA1004x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440018PA1004x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440027PA1004x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440036PA1004x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440045PA1004x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440054PA1004x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440070PA1004x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440079PA1004x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440088PA1004x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440097PA1004x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440106PA1004x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440115PA1004x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440124PA1004x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440140PA1004x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440149PA1004x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440158PA1004x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440167PA1004x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440176PA1004x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440185PA1004x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440194PA1004x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440210PA1004x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440219PA1004x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440228PA1004x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440237PA1004x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44440246PA1004x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする