パスカラート PA1012 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa

パスカラート PA1012 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1012 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1012 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)26.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:610RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44449084PA1012x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449100PA1012x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449109PA1012x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449118PA1012x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449127PA1012x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449136PA1012x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449145PA1012x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449154PA1012x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449170PA1012x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449179PA1012x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449188PA1012x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449197PA1012x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449206PA1012x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449215PA1012x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449224PA1012x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449240PA1012x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449249PA1012x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449258PA1012x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449267PA1012x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449276PA1012x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449285PA1012x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449294PA1012x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449310PA1012x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449319PA1012x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449328PA1012x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449337PA1012x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449346PA1012x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449355PA1012x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449364PA1012x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449380PA1012x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449389PA1012x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449398PA1012x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449407PA1012x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449416PA1012x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449425PA1012x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449434PA1012x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449450PA1012x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449459PA1012x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449468PA1012x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449477PA1012x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449486PA1012x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449495PA1012x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449504PA1012x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449520PA1012x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449529PA1012x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449538PA1012x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449547PA1012x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449556PA1012x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449565PA1012x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449574PA1012x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする