パスカラート PA1416 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1416 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)180ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:435材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)35.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1230RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
281件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44467144PA1416x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467160PA1416x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467169PA1416x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467178PA1416x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467187PA1416x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467196PA1416x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467205PA1416x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467214PA1416x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467230PA1416x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467239PA1416x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467248PA1416x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467257PA1416x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467266PA1416x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467275PA1416x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467284PA1416x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467300PA1416x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467309PA1416x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467318PA1416x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467327PA1416x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467336PA1416x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467345PA1416x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467354PA1416x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467370PA1416x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467379PA1416x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467388PA1416x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467397PA1416x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467406PA1416x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467415PA1416x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467424PA1416x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467440PA1416x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467449PA1416x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467458PA1416x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467467PA1416x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467476PA1416x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467485PA1416x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467494PA1416x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467510PA1416x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467519PA1416x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467528PA1416x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467537PA1416x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467546PA1416x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467555PA1416x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467564PA1416x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467580PA1416x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467589PA1416x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467598PA1416x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467607PA1416x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467616PA1416x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467625PA1416x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44467634PA1416x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする