パスカラート PA1704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力17.0Mpa

パスカラート PA1704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)60ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44469960PA1704x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44469969PA1704x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44469978PA1704x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44469987PA1704x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44469996PA1704x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470005PA1704x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470014PA1704x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470030PA1704x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470039PA1704x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470048PA1704x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470057PA1704x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470066PA1704x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470075PA1704x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470084PA1704x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470100PA1704x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470109PA1704x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470118PA1704x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470127PA1704x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470136PA1704x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470145PA1704x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470154PA1704x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470170PA1704x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470179PA1704x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470188PA1704x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470197PA1704x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470206PA1704x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470215PA1704x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470224PA1704x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470240PA1704x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470249PA1704x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470258PA1704x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470267PA1704x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470276PA1704x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470285PA1704x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470294PA1704x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470310PA1704x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470319PA1704x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470328PA1704x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470337PA1704x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470346PA1704x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470355PA1704x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470364PA1704x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470380PA1704x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470389PA1704x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470398PA1704x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470407PA1704x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470416PA1704x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470425PA1704x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470434PA1704x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44470450PA1704x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする