曜日別特売

パスカラート PA2104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

パスカラート PA2104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)70ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44485010PA2104x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485019PA2104x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485028PA2104x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485037PA2104x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485046PA2104x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485055PA2104x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485064PA2104x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485080PA2104x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485089PA2104x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485098PA2104x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485107PA2104x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485116PA2104x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485125PA2104x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485134PA2104x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485150PA2104x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485159PA2104x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485168PA2104x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485177PA2104x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485186PA2104x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485195PA2104x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485204PA2104x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485220PA2104x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485229PA2104x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485238PA2104x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485247PA2104x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485256PA2104x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485265PA2104x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485274PA2104x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485290PA2104x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485299PA2104x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485308PA2104x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485317PA2104x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485326PA2104x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485335PA2104x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485344PA2104x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485360PA2104x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485369PA2104x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485378PA2104x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485387PA2104x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485396PA2104x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485405PA2104x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485414PA2104x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485430PA2104x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485439PA2104x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485448PA2104x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485457PA2104x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485466PA2104x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485475PA2104x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485484PA2104x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44485500PA2104x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする