曜日別特売

パスカラート PA2106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

パスカラート PA2106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)6角対辺:19質量(g/個)金具:86材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)18材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:470RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44488117PA2106x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488126PA2106x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488135PA2106x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488144PA2106x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488160PA2106x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488169PA2106x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488178PA2106x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488187PA2106x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488196PA2106x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488205PA2106x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488214PA2106x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488230PA2106x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488239PA2106x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488248PA2106x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488257PA2106x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488266PA2106x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488275PA2106x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488284PA2106x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488300PA2106x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488309PA2106x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488318PA2106x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488327PA2106x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488336PA2106x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488345PA2106x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488354PA2106x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488370PA2106x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488379PA2106x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488388PA2106x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488397PA2106x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488406PA2106x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488415PA2106x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488424PA2106x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488440PA2106x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488449PA2106x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488458PA2106x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488467PA2106x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488476PA2106x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488485PA2106x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488494PA2106x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488510PA2106x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488519PA2106x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488528PA2106x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488537PA2106x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488546PA2106x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488555PA2106x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488564PA2106x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488580PA2106x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488589PA2106x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488598PA2106x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44488607PA2106x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする