曜日別特売

パスカラート PA2108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

パスカラート PA2108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)110ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:127材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)22.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:650RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44491224PA2108x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491240PA2108x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491249PA2108x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491258PA2108x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491267PA2108x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491276PA2108x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491285PA2108x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491294PA2108x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491310PA2108x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491319PA2108x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491328PA2108x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491337PA2108x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491346PA2108x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491355PA2108x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491364PA2108x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491380PA2108x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491389PA2108x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491398PA2108x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491407PA2108x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491416PA2108x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491425PA2108x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491434PA2108x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491450PA2108x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491459PA2108x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491468PA2108x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491477PA2108x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491486PA2108x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491495PA2108x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491504PA2108x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491520PA2108x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491529PA2108x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491538PA2108x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491547PA2108x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491556PA2108x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491565PA2108x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491574PA2108x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491590PA2108x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491599PA2108x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491608PA2108x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491617PA2108x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491626PA2108x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491635PA2108x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491644PA2108x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491660PA2108x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491669PA2108x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491678PA2108x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491687PA2108x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491696PA2108x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491705PA2108x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44491714PA2108x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする