パスカラート PA2116 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

パスカラート PA2116 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)210ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:435材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)36.4材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1300RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
281件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44497244PA2116x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497260PA2116x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497269PA2116x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497278PA2116x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497287PA2116x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497296PA2116x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497305PA2116x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497314PA2116x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497330PA2116x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497339PA2116x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497348PA2116x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497357PA2116x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497366PA2116x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497375PA2116x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497384PA2116x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497400PA2116x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497409PA2116x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497418PA2116x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497427PA2116x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497436PA2116x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497445PA2116x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497454PA2116x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497470PA2116x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497479PA2116x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497488PA2116x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497497PA2116x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497506PA2116x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497515PA2116x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497524PA2116x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497540PA2116x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497549PA2116x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497558PA2116x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497567PA2116x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497576PA2116x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497585PA2116x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497594PA2116x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497610PA2116x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497619PA2116x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497628PA2116x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497637PA2116x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497646PA2116x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497655PA2116x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497664PA2116x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497680PA2116x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497689PA2116x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497698PA2116x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497707PA2116x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497716PA2116x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497725PA2116x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44497734PA2116x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする