曜日別特売

パスカラート PA2806 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa

パスカラート PA2806 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100ねじ規格金具:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)6角対辺:19質量(g/個)金具:86材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:540RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44503167PA2806x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503176PA2806x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503185PA2806x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503194PA2806x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503210PA2806x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503219PA2806x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503228PA2806x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503237PA2806x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503246PA2806x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503255PA2806x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503264PA2806x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503280PA2806x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503289PA2806x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503298PA2806x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503307PA2806x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503316PA2806x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503325PA2806x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503334PA2806x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503350PA2806x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503359PA2806x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503368PA2806x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503377PA2806x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503386PA2806x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503395PA2806x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503404PA2806x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503420PA2806x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503429PA2806x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503438PA2806x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503447PA2806x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503456PA2806x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503465PA2806x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503474PA2806x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503490PA2806x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503499PA2806x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503508PA2806x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503517PA2806x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503526PA2806x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503535PA2806x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503544PA2806x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503560PA2806x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503569PA2806x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503578PA2806x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503587PA2806x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503596PA2806x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503605PA2806x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503614PA2806x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503630PA2806x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503639PA2806x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503648PA2806x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44503657PA2806x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする