曜日別特売

パスカラート PA2816 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa

パスカラート PA2816 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)220ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:435材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:4Sホース外径(Φmm)36.7材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44511996PA2816x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512005PA2816x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512014PA2816x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512030PA2816x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512039PA2816x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512048PA2816x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512057PA2816x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512066PA2816x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512075PA2816x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512084PA2816x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512100PA2816x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512109PA2816x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512118PA2816x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512127PA2816x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512136PA2816x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512145PA2816x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512154PA2816x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512170PA2816x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512179PA2816x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512188PA2816x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512197PA2816x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512206PA2816x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512215PA2816x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512224PA2816x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512240PA2816x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512249PA2816x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512258PA2816x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512267PA2816x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512276PA2816x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512285PA2816x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512294PA2816x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512310PA2816x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512319PA2816x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512328PA2816x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512337PA2816x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512346PA2816x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512355PA2816x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512364PA2816x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512380PA2816x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512389PA2816x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512398PA2816x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512407PA2816x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512416PA2816x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512425PA2816x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512434PA2816x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512450PA2816x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512459PA2816x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512468PA2816x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512477PA2816x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512486PA2816x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする