曜日別特売

パスカラート PA3506 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

パスカラート PA3506 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)SUS304規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)110ねじ規格金具:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)6角対辺:19質量(g/個)金具:86最小破壊圧力(MPa)140ホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)ホース:550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44517718PA3506x200L SUS R+R35110R~Rまで:2009.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517727PA3506x210L SUS R+R35110R~Rまで:2109.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517736PA3506x220L SUS R+R35110R~Rまで:2209.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517745PA3506x230L SUS R+R35110R~Rまで:2309.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517754PA3506x240L SUS R+R35110R~Rまで:2409.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517770PA3506x250L SUS R+R35110R~Rまで:2509.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517779PA3506x260L SUS R+R35110R~Rまで:2609.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517788PA3506x270L SUS R+R35110R~Rまで:2709.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517797PA3506x280L SUS R+R35110R~Rまで:2809.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517806PA3506x290L SUS R+R35110R~Rまで:2909.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517815PA3506x300L SUS R+R35110R~Rまで:3009.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517824PA3506x310L SUS R+R35110R~Rまで:3109.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517840PA3506x320L SUS R+R35110R~Rまで:3209.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517849PA3506x330L SUS R+R35110R~Rまで:3309.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517858PA3506x340L SUS R+R35110R~Rまで:3409.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517867PA3506x350L SUS R+R35110R~Rまで:3509.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517876PA3506x360L SUS R+R35110R~Rまで:3609.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517885PA3506x370L SUS R+R35110R~Rまで:3709.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517894PA3506x380L SUS R+R35110R~Rまで:3809.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517910PA3506x390L SUS R+R35110R~Rまで:3909.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517919PA3506x400L SUS R+R35110R~Rまで:4009.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517928PA3506x410L SUS R+R35110R~Rまで:4109.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517937PA3506x420L SUS R+R35110R~Rまで:4209.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517946PA3506x430L SUS R+R35110R~Rまで:4309.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517955PA3506x440L SUS R+R35110R~Rまで:4409.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517964PA3506x450L SUS R+R35110R~Rまで:4509.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517980PA3506x460L SUS R+R35110R~Rまで:4609.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517989PA3506x470L SUS R+R35110R~Rまで:4709.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44517998PA3506x480L SUS R+R35110R~Rまで:4809.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518007PA3506x490L SUS R+R35110R~Rまで:4909.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518016PA3506x500L SUS R+R35110R~Rまで:5009.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518025PA3506x510L SUS R+R35110R~Rまで:5109.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518034PA3506x520L SUS R+R35110R~Rまで:5209.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518050PA3506x530L SUS R+R35110R~Rまで:5309.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518059PA3506x540L SUS R+R35110R~Rまで:5409.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518068PA3506x550L SUS R+R35110R~Rまで:5509.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518077PA3506x560L SUS R+R35110R~Rまで:5609.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518086PA3506x570L SUS R+R35110R~Rまで:5709.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518095PA3506x580L SUS R+R35110R~Rまで:5809.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518104PA3506x590L SUS R+R35110R~Rまで:5909.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518120PA3506x600L SUS R+R35110R~Rまで:6009.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518129PA3506x610L SUS R+R35110R~Rまで:6109.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518138PA3506x620L SUS R+R35110R~Rまで:6209.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518147PA3506x630L SUS R+R35110R~Rまで:6309.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518156PA3506x640L SUS R+R35110R~Rまで:6409.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518165PA3506x650L SUS R+R35110R~Rまで:6509.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518174PA3506x660L SUS R+R35110R~Rまで:6609.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518190PA3506x670L SUS R+R35110R~Rまで:6709.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518199PA3506x680L SUS R+R35110R~Rまで:6809.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44518208PA3506x690L SUS R+R35110R~Rまで:6909.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする