曜日別特売

パスカラート PA3508 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

パスカラート PA3508 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)150ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:127材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)140補強層ホース:4Sホース外径(Φmm)22.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44520825PA3508x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520834PA3508x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520850PA3508x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520859PA3508x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520868PA3508x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520877PA3508x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520886PA3508x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520895PA3508x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520904PA3508x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520920PA3508x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520929PA3508x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520938PA3508x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520947PA3508x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520956PA3508x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520965PA3508x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520974PA3508x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520990PA3508x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44520999PA3508x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521008PA3508x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521017PA3508x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521026PA3508x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521035PA3508x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521044PA3508x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521060PA3508x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521069PA3508x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521078PA3508x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521087PA3508x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521096PA3508x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521105PA3508x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521114PA3508x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521130PA3508x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521139PA3508x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521148PA3508x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521157PA3508x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521166PA3508x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521175PA3508x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521184PA3508x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521200PA3508x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521209PA3508x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521218PA3508x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521227PA3508x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521236PA3508x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521245PA3508x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521254PA3508x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521270PA3508x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521279PA3508x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521288PA3508x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521297PA3508x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521306PA3508x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521315PA3508x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする