曜日別特売

パスカラート PA3516 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

パスカラート PA3516 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)SUS304規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)280ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:435最小破壊圧力(MPa)140ホース外径(Φmm)37.4質量(g/m)ホース:2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44526346PA3516x300L SUS R+R35280R~Rまで:30025.4
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526355PA3516x310L SUS R+R35280R~Rまで:31025.4
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526364PA3516x320L SUS R+R35280R~Rまで:32025.4
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526380PA3516x330L SUS R+R35280R~Rまで:33025.4
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526389PA3516x340L SUS R+R35280R~Rまで:34025.4
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526398PA3516x350L SUS R+R35280R~Rまで:35025.4
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526407PA3516x360L SUS R+R35280R~Rまで:36025.4
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526416PA3516x370L SUS R+R35280R~Rまで:37025.4
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526425PA3516x380L SUS R+R35280R~Rまで:38025.4
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526434PA3516x390L SUS R+R35280R~Rまで:39025.4
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526450PA3516x400L SUS R+R35280R~Rまで:40025.4
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526459PA3516x410L SUS R+R35280R~Rまで:41025.4
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526468PA3516x420L SUS R+R35280R~Rまで:42025.4
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526477PA3516x430L SUS R+R35280R~Rまで:43025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526486PA3516x440L SUS R+R35280R~Rまで:44025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526495PA3516x450L SUS R+R35280R~Rまで:45025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526504PA3516x460L SUS R+R35280R~Rまで:46025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526520PA3516x470L SUS R+R35280R~Rまで:47025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526529PA3516x480L SUS R+R35280R~Rまで:48025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526538PA3516x490L SUS R+R35280R~Rまで:49025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526547PA3516x500L SUS R+R35280R~Rまで:50025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526556PA3516x510L SUS R+R35280R~Rまで:51025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526565PA3516x520L SUS R+R35280R~Rまで:52025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526574PA3516x530L SUS R+R35280R~Rまで:53025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526590PA3516x540L SUS R+R35280R~Rまで:54025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526599PA3516x550L SUS R+R35280R~Rまで:55025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526608PA3516x560L SUS R+R35280R~Rまで:56025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526617PA3516x570L SUS R+R35280R~Rまで:57025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526626PA3516x580L SUS R+R35280R~Rまで:58025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526635PA3516x590L SUS R+R35280R~Rまで:59025.4
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526644PA3516x600L SUS R+R35280R~Rまで:60025.4
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526660PA3516x610L SUS R+R35280R~Rまで:61025.4
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526669PA3516x620L SUS R+R35280R~Rまで:62025.4
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526678PA3516x630L SUS R+R35280R~Rまで:63025.4
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526687PA3516x640L SUS R+R35280R~Rまで:64025.4
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526696PA3516x650L SUS R+R35280R~Rまで:65025.4
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526705PA3516x660L SUS R+R35280R~Rまで:66025.4
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526714PA3516x670L SUS R+R35280R~Rまで:67025.4
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526730PA3516x680L SUS R+R35280R~Rまで:68025.4
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526739PA3516x690L SUS R+R35280R~Rまで:69025.4
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526748PA3516x700L SUS R+R35280R~Rまで:70025.4
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526757PA3516x710L SUS R+R35280R~Rまで:71025.4
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526766PA3516x720L SUS R+R35280R~Rまで:72025.4
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526775PA3516x730L SUS R+R35280R~Rまで:73025.4
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526784PA3516x740L SUS R+R35280R~Rまで:74025.4
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526800PA3516x750L SUS R+R35280R~Rまで:75025.4
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526809PA3516x760L SUS R+R35280R~Rまで:76025.4
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526818PA3516x770L SUS R+R35280R~Rまで:77025.4
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526827PA3516x780L SUS R+R35280R~Rまで:78025.4
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44526836PA3516x790L SUS R+R35280R~Rまで:79025.4
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする