販売価格(税別)¥24,620~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 アート技研工業 【オーダー】アルバイザー庇 ALA300・ALA400 アルミ型材ひさし メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品 【オーダー】アルバイザー庇 ALA300・ALA400 アルミ型材ひさし (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力の庇です。 霧雨を遮り、窓周りのワンポイントに 注文コード44528970 用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上 全長(mm)900~4000 色シルバー、ステンカラー 出幅(mm)300~400 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 注意 ※W2000mm以上で納品先が個人様宛の場合、屋号が必要です。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 ※取付部品は同梱されておりません。 ※横幅2300mm以上は、運送の関係上2分割となります。予め、ご了承ください。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥5,687~ ¥5,170~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF915シリーズ(出幅150mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥6,369~ ¥5,790~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ(出幅200mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥10,439~ ¥9,490~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥10,780~ ¥9,800~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥11,198~ ¥10,180~ ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ オーティス 税込¥714~ ¥649~ 角集水器 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,858~ ¥2,598~ (5) ガルバリウム鋼板波板 ガルバリウム波板 角波 東鋼業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ Sタイプ 山陰型ツル首 10丁流 オーティス 税込¥3,628~ ¥3,298~ ロングツタワンD KMEW(ケイミュー) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 追加棚板 CBV8020用 キタジマ 税込¥2,858~ ¥2,598~ 追加棚板 CBV4520用 キタジマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 追加棚板 CBV6020用 キタジマ 税込¥2,418~ ¥2,198~ 追加棚板 CBV9020用 キタジマ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 追加棚板 CBV7020用 キタジマ 税込¥2,638~ ¥2,398~ 置き畳 凛 萩原 税込¥2,858~ ¥2,598~ い草風置き畳 コトリナ 萩原 税込¥2,858~ ¥2,598~ SBP マスキングフィルム? ケイエヌトレーディング 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ SBP マスキングフィルム? ケイエヌトレーディング 税込¥35,178~ ¥31,980~ TR100 クリア スモーク ケイエヌトレーディング 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア建物まわり庇(ひさし) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品