電動スライサー スライスアンドモア

電動スライサー スライスアンドモア ソリス 電動スライサー スライスアンドモア ソリス 電動スライサー スライスアンドモア ソリス 電動スライサー スライスアンドモア ソリス 電動スライサー スライスアンドモア ソリス 電動スライサー スライスアンドモア ソリス
(1件のレビュー)

スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。
5種類のドラムで料理の下ごしらえがすぐできる便利な電動スライサーです。
手間のかかる薄切りスライス(約1mm幅)、厚切りスライス(約3mm幅)、すりつぶし(約2mm角)、粗切り(約5mm角)、すりおろしがあっという間。時短になるだけでなく、均一なサイズにスライスされるので、味付けもムラなく馴染みます。
組立も洗浄も簡単、2個の収納ケースでドラムを安全&清潔に保管します。
吸盤足とすべり止め足でテーブルにしっかり固定して作業出来安全です。また2段階ドラム回転速度が選べます。

付属品ドラム5本、ふた付ケース2個 質量(kg)約2.1(ケーブル含む) 消費電力(W)350 電源AC100V50/60Hz 定格時間(分)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×30×19 素材本体:ABS、ドラム:ステンレス、収納ケース:LPDE RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44359710 SK8401
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途:
ビーツ野菜をステック状にした。
武尊建設株式会社 様

国産品を含め過去に1台購入しましたがこの度は到着後直ぐに作業を開始しました
以前の機械は同様量に2時間ほど費やし身体も疲れ手も汚れ100%細切りならず散々でしたが僅か数分でスライスが完了しましたありがとうございます。
明日は、自然薯をのすりおろしをしてみます。
動画を配信したら必ず売れますね、とても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする