曜日別特売

電圧計&電流計

電圧計&電流計 - RENOGY JAPAN電圧計&電流計 - RENOGY JAPAN電圧計&電流計 - RENOGY JAPAN電圧計&電流計 - RENOGY JAPAN電圧計&電流計 - RENOGY JAPAN電圧計&電流計 - RENOGY JAPAN電圧計&電流計 - RENOGY JAPAN

様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池
高精度の電流が検出できます
バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。
データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます
複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます
幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A
正確なバッテリーSOC%
大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます
バックライトは8段階の明るさ調整が可能です

用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH適合B-、P- : M10圧着端子適用質量(g)(LCDモニター): 75使用温度範囲(℃)-10~+60電流(A)ご利用推奨:350ケーブル長(m)B+:1精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%寸法(m)シールド線 :6寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100保証期間1年間各種認証EMC動作電圧(V)10-120内容量1個
取扱説明書:(37.21MB)
注意
※本製品のシャント/サンプラーは合計電流350A内の安全範囲での使用をお薦めします。
※サブバッテリー観測用に設計されているため、メインバッテリーでは正しく計測できない可能性があります。メインバッテリーへのご使用はお控えください。
【バックライト&アラーム音について】
※バックライト点滅:充電中(合計電流+の場合)を表します(正常)
※バックライト常時点灯:放電中(合計電流-の場合)を表します(正常)
※アラーム音が10秒ごとに鳴る:バッテリーの残量が設定されているアラーム残量より低い場合に鳴ります
※アラーム音&電圧値点滅:バッテリーモニターのLOWに設定した電圧値よりもバッテリーの電圧値が低い状態です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44546095RBM500-G3-JP
9,296
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする