アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目)

アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) - Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) - Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) - Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) - Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) - Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) - Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) - Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) - Fugu
(1件のレビュー)

スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。
体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。
体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。
高精度センサーによる正確な測定が可能。

付属品単4電池2本(テスト用)材質強化ガラス、ABS、ゴム寸法(mm)270×270×22質量(kg)約1.2精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg表示LCDデジタル表示最小表示(kg)0.1電池単4乾電池×2使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa測定範囲(kg)0.2~180保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44575075BT952(BK)ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
44575084BT952(PK)ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
44575100BT952(WH)ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スマート体重・体組成計BT952
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44575100
2023-12-26
用途: 体重管理
医療・福祉・介護関連業

色々な機能があり使いやすいです。アプリで管理できるのでオススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする