U-KANAYA
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】CBR250RR (MC51)
レバーが可倒するデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
レバーの種類
ロング
適合車種
CBR250RR (MC51)
つや
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
レバー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44580587
HO099-110-0711-11
(アジャスター)ブラック
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580596
HO099-110-0711-12
(アジャスター)ゴールド
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580605
HO099-110-0711-13
(アジャスター)シルバー
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580614
HO099-110-0711-14
(アジャスター)ブルー
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580630
HO099-110-0711-15
(アジャスター)レッド
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580639
HO099-110-0711-16
(アジャスター)チタンカラー
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580648
HO099-110-0711-17
(アジャスター)グリーン
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580657
HO099-110-0711-18
(アジャスター)オレンジ
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580666
HO099-110-0712-11
(アジャスター)ブラック
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580675
HO099-110-0712-12
(アジャスター)ゴールド
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580684
HO099-110-0712-13
(アジャスター)シルバー
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580700
HO099-110-0712-14
(アジャスター)ブルー
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580709
HO099-110-0712-15
(アジャスター)レッド
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580718
HO099-110-0712-16
(アジャスター)チタンカラー
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580727
HO099-110-0712-17
(アジャスター)グリーン
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580736
HO099-110-0712-18
(アジャスター)オレンジ
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580745
HO099-110-0714-11
(アジャスター)ブラック
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580754
HO099-110-0714-12
(アジャスター)ゴールド
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580770
HO099-110-0714-13
(アジャスター)シルバー
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580779
HO099-110-0714-14
(アジャスター)ブルー
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580788
HO099-110-0714-15
(アジャスター)レッド
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580797
HO099-110-0714-16
(アジャスター)チタンカラー
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580806
HO099-110-0714-17
(アジャスター)グリーン
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580815
HO099-110-0714-18
(アジャスター)オレンジ
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580824
HO099-110-0715-11
(アジャスター)ブラック
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580840
HO099-110-0715-12
(アジャスター)ゴールド
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580849
HO099-110-0715-13
(アジャスター)シルバー
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580858
HO099-110-0715-14
(アジャスター)ブルー
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580867
HO099-110-0715-15
(アジャスター)レッド
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580876
HO099-110-0715-16
(アジャスター)チタンカラー
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580885
HO099-110-0715-17
(アジャスター)グリーン
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580894
HO099-110-0715-18
(アジャスター)オレンジ
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580910
HO099-110-0717-11
(アジャスター)ブラック
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580919
HO099-110-0717-12
(アジャスター)ゴールド
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580928
HO099-110-0717-13
(アジャスター)シルバー
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580937
HO099-110-0717-14
(アジャスター)ブルー
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580946
HO099-110-0717-15
(アジャスター)レッド
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580955
HO099-110-0717-16
(アジャスター)チタンカラー
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580964
HO099-110-0717-17
(アジャスター)グリーン
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44580980
HO099-110-0717-18
(アジャスター)オレンジ
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください