U-KANAYA
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】CBR250RR (MC51)
レバーの滑らかなカーブにより長時間走行に適したデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
レバーの種類
ロング
適合車種
CBR250RR (MC51)
つや
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
レバー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44581628
HO099-110-0811-11
(アジャスター)ブラック
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581637
HO099-110-0811-12
(アジャスター)ゴールド
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581646
HO099-110-0811-13
(アジャスター)シルバー
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581655
HO099-110-0811-14
(アジャスター)ブルー
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581664
HO099-110-0811-15
(アジャスター)レッド
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581680
HO099-110-0811-16
(アジャスター)チタンカラー
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581689
HO099-110-0811-17
(アジャスター)グリーン
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581698
HO099-110-0811-18
(アジャスター)オレンジ
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581707
HO099-110-0812-11
(アジャスター)ブラック
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581716
HO099-110-0812-12
(アジャスター)ゴールド
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581725
HO099-110-0812-13
(アジャスター)シルバー
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581734
HO099-110-0812-14
(アジャスター)ブルー
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581750
HO099-110-0812-15
(アジャスター)レッド
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581759
HO099-110-0812-16
(アジャスター)チタンカラー
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581768
HO099-110-0812-17
(アジャスター)グリーン
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581777
HO099-110-0812-18
(アジャスター)オレンジ
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581786
HO099-110-0814-11
(アジャスター)ブラック
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581795
HO099-110-0814-12
(アジャスター)ゴールド
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581804
HO099-110-0814-13
(アジャスター)シルバー
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581820
HO099-110-0814-14
(アジャスター)ブルー
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581829
HO099-110-0814-15
(アジャスター)レッド
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581838
HO099-110-0814-16
(アジャスター)チタンカラー
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581847
HO099-110-0814-17
(アジャスター)グリーン
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581856
HO099-110-0814-18
(アジャスター)オレンジ
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581865
HO099-110-0815-11
(アジャスター)ブラック
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581874
HO099-110-0815-12
(アジャスター)ゴールド
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581890
HO099-110-0815-13
(アジャスター)シルバー
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581899
HO099-110-0815-14
(アジャスター)ブルー
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581908
HO099-110-0815-15
(アジャスター)レッド
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581917
HO099-110-0815-16
(アジャスター)チタンカラー
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581926
HO099-110-0815-17
(アジャスター)グリーン
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581935
HO099-110-0815-18
(アジャスター)オレンジ
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581944
HO099-110-0817-11
(アジャスター)ブラック
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581960
HO099-110-0817-12
(アジャスター)ゴールド
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581969
HO099-110-0817-13
(アジャスター)シルバー
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581978
HO099-110-0817-14
(アジャスター)ブルー
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581987
HO099-110-0817-15
(アジャスター)レッド
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44581996
HO099-110-0817-16
(アジャスター)チタンカラー
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44582005
HO099-110-0817-17
(アジャスター)グリーン
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
44582014
HO099-110-0817-18
(アジャスター)オレンジ
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください