SMC
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)
450
取付支持形式
ロッド側長方形フランジ形
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力(MPa)
3.5
シリンダ追記号
ロッド先端ナット付
ロッド径の寸法系列
C系列ロッド径
ポート位置
上
クッションバルブ位置
右
オートスイッチ有無
オートスイッチ付(有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44633769
CHD2EFA63C-450A-A53L
¥
57,220
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください