フローリングワイパー用ドライシート 30枚入

フローリングワイパー用ドライシート 30枚入 アイリスオーヤマ フローリングワイパー用ドライシート 30枚入 アイリスオーヤマ

フローリングワイパーに取り付けて、フローリング、ビニール床、クッションフロアの拭き掃除に使用できるシートです。
各社共通サイズです。
ワイヤー入りで、丈夫で伸びにくい構造です。
エンボス加工や着じん剤を施し、細かいほこりもしっかり絡めとります。
花粉、ハウスダストもキャッチします。

成分流動パラフィン 材質ポリエステル、ポリプロピレン 質量(g)130 タイプドライシート シートサイズ(mm)(1枚あたり)200×295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×115×95 商品タイプ取替シート 内容量1個(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44634539 FWS-D30
オープン
499
549 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする