HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。
5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)
仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応セット内容USB A-microUSB給電用ケーブル(1m)ケーブル長(m)約0.2対応機種各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。消費電流(mA)100(最大)シールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル径(Φmm)約4.8対応解像度3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz映像出力USB Type-Cメス映像入力HDMIタイプA(19pin) オスHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状USB Type-CアダプタタイプHDMI変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応内容量1個