機器収納ボックス

機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ

木製の機器収納ボックスです。
棚板2枚付きです。
棚板は6mmピッチで6段階可変。
背面パネル下部にはケーブル口があります。
棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個) 材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り 使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×600 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×586×513 外装側面・背面/パネル 組立時間30分 無し 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)467×586×513 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×15 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)464×420 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44637095 CP-051BK ブラック 500×600×600 50
24,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
44637104 CP-051GY ライトグレー 500×600×600 50
24,800
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44637104 CP-051GY 70597748 LPS-T102KN LPS-T102KN プリンタスタンド サンワサプライ 70597748 プリンタスタンド サンワサプライ 1台 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする