軽トラ・軽バン用 145R12 6PR スタッドレスタイヤ&スチールホイール4本set 1.
当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの組み込み・バランス調整済みです。
タイヤ性能 : 氷上ブレーキ性能と、経済性に直結するロングライフ性能において大きな進化を遂げた、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
用途軽トラ・軽バン
色ホイール:シルバー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) CARGO
タイヤサイズ145R12 6PR
ホイールウィンターエース(S-354N)
適合車種軽トラ・軽バン
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
適合ボディタイプ軽トラ
内容量1セット(4本)
注意
※ホイールのナットホールは、テーパー座・球面座共用ナット座を採用※ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます(※純正平座ナットは使用不可)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
タイヤ・足回り の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 44641320
2023-12-11
- 用途:
- 軽トラックの冬対応
農・林・水産業
センターホールが、キャリー純正より若干大きかったので、純正のキャップが合わず、ホイルカバーを購入するか迷ったが、別途、サイズの合うキャップを見つけ、購入し取り付けた。
1人が参考にしています