【コンパクトカー】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/60R15 + アルミホイール4本set
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10
【ホイールサイズ】:15インチ5.5J 4-100 +42 メタリックグレー
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
【タイヤサイズ】:185/60R15 84Q
【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。
【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。
【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途コンパクトカー
色ホイール:メタリックグレー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7
タイヤサイズ185/60R15 84Q
ホイールロクサーニスポーツ SP10
適合車種【トヨタ】アクア(NHP10)・ヴィッツ(NHP130・NSP130・NSP135)・カローラフィールダー(ZRE162G・NZE164G)・ヤリス(MXPH10・MXPA10・MXPH15・MXPA15)、【ホンダ】グレイス(GM4・GM5・GM6・GM9)・フィット(GR1・GR2・GR3・GR4・GK3・GK4・GK5・GK6)・フィットハイブリット(GP5・GP6)
タイヤ幅(mm)185
リム径(inch)15
偏平率(%)60
ホイールサイズ15インチ 5.5J 4-100 +42
適合ボディタイプコンパクトカー
内容量1セット(4本)
注意
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください(ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
タイヤ・足回り の新着商品
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥108,878
¥98,980
【キャラバンNV350】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥108,878
¥98,980
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
税込¥153,780
¥139,800
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥103,378
¥93,980
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
税込¥153,780
¥139,800
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥103,378
¥93,980