曜日別特売

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017R

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017R - トンボレックス(TONBOREX)

濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。

用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6オレンジ入数(双)1内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
機能
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
機能
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44650237K-5017RSS耐切創16.5~1718~19
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
44650246K-5017RS耐切創17~1819.5~20.5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
44650255K-5017RM耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可18~1921~22
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
44650264K-5017RL耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可19~2022.5~23.5
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
44650280K-5017RLL耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可20~2124~25
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
44650289K-5017R3L耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可21~2225.5~26.5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする