自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ

自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ - トライメイト自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ - トライメイト自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ - トライメイト

ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。
4つの点灯モードに切り替え可能です。
簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。
IPX6相当で雨でも使用可能です。

用途自転車後方へ注意喚起材質アルミニウム合金寸法(mm)30×34×34バッテリー容量(mAh)300充電方式USB充電インターフェイスUSB Type-C(メス)点灯時間(時間)点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)内容量1個
注意
※水に漬けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645565TR-BLE001
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする