TRICK MASTER G-SOLID 船 トリックマスターGソリッド船

TRICK MASTER G-SOLID 船 トリックマスターGソリッド船 PRO:TRUST(プロトラスト)

バットジョイント

用途乗り・操作性重視設計。 前アタリを的確に捉え、ハジかずバラシも軽減。食い込みの良いしなやかなティップアクション。イカ釣りその他オールラウンドに対応。 サイズ(号)鉛負荷:20-80 素材グラス 継数(本)2 先径(mm)1.1 内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44670230 150G 150 221 107
オープン
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44670239 180G 180 255 137
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする