吉田製油所
かびZERO木部用下塗り防腐剤
多くの種類のカビに効果があり、同時に防腐効果もあります。
F☆☆☆☆登録のため、安全で建築基準法の塗り面積の制限がありません。
用途
押入れ内部、タタミ下の床板、キッチンや風呂などの水回り木部の防カビ・防腐に。
ペンキ、ステイン、ニス(水性・油性)の下塗りに。
仕様
(畳換算)約3.5枚
色
クリア
主な用途
屋外・屋内の木製品
臭気
低臭
乾燥時間(時間)
約2~3
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防カビ、防腐
塗布量
m2あたり:約150~180mL
施工面積(m
2
)
約5~6
内容量
1缶(0.8L)
注意
※屋外では単独で使用せず、塗料の下塗りとして使用してください。
※ワックスや塗膜の上からは塗れません。
※凍結しないように保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44660999
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品説明 かびZero 木部用 下塗り防腐・防かび剤
参考になった