吉田製油所
藻・コケクリーナー
建物の外壁(サイディング、塗装面、コンクリート、木材、ブロック塀)などを汚す藻類の駆除に。
ローラーで塗るだけの簡単施工です。
効果持続期間 約1年
高圧洗浄を必要としません。
用途
【使用方法】
一般的に下地の水洗いは不要ですが、汚れがひどい場合は、ある程度汚れを落としてから塗布してください。
下地が乾いていることを確認してから塗布してください。
気温が5℃以上、かつ雨雪霜等がない日を選んで施工してください。
食糧、食器、飲料、衣類、自動車、ペット、庭木や草花など植物、貴重品等には、本剤がかからないようにしてください。
必要に応じて予め塗装箇所周辺に適切な養生をしてください。
ローラーまたは刷毛を使用し対象物にまんべんなく(標準使用量を目安に)塗布してください。
高い場所を塗布する場合は、伸縮タイプのアルミポールまたは継ぎ柄をご使用ください。
液性
水性
乾燥時間(時間)
(20℃):約2
危険物の類別
非危険物
塗回数
1
注意
※建物の外壁やブロック塀に付着する汚れは、主に藻類(水中に生える藻の仲間)、地衣類(藻類とカビの共生体)、カビ、煤煙(排気ガスのスス)などです。
※コケは建物の外壁にはあまり生えません。本剤は緑色の藻類を枯死させ、白色化するため、白っぽい素地についた緑色の藻類に使用した場合、短期間(数日~数週間)で目立たなくなります。
一方、濃色の素地に付いた緑色の藻類は、枯死して白色化すると返って目立つことがありますが、時間の経過とともに剥げ落ち、徐々に目立たなくなります。
※濃緑色や褐色の藻類や地衣類、カビの場合、枯死してもすぐには色が消えませんが、時間の経過(数か月~1年)と共に剥げ落ち、目立たなくなります。
※コケは、建物の外壁には生えませんが、本剤で枯死させることができます。
※本剤は煤煙には効果がありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44661200
-
1缶(0.8L)
4~8/コンクリート粗面:200ML、サイディング面:100ML
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44661209
-
1缶(3.2L)
16~32/コンクリート粗面:200ML、サイディング面:100ML
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品説明 藻・コケクリーナー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった