曜日別特売

DOHCボアアップKIT(181CC)GROM

DOHCボアアップKIT(181CC)GROM - KITACO

アルミ鋳鉄スリーブシリンダー
無鉛プレミアムガソリン仕様

用途グロム/JC61全車種JC75全車種/モンキー125/JB02全車種仕様(圧縮比)11.5:1ストローク(mm)57.9(ノーマル)ボア径(Φmm)63排気量(cc)181内容量1セット
注意
※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44668699215-1432900
270,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする