ヨガマット トレーニングマット 厚さ8mm 防音対策 滑りにくい波型加工 ガイドライン付き

ヨガマット トレーニングマット 厚さ8mm 防音対策 滑りにくい波型加工 ガイドライン付き - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ8mm 防音対策 滑りにくい波型加工 ガイドライン付き - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ8mm 防音対策 滑りにくい波型加工 ガイドライン付き - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ8mm 防音対策 滑りにくい波型加工 ガイドライン付き - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ8mm 防音対策 滑りにくい波型加工 ガイドライン付き - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ8mm 防音対策 滑りにくい波型加工 ガイドライン付き - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ8mm 防音対策 滑りにくい波型加工 ガイドライン付き - エレコムヘルスケア

激しい動きのトレーニングにも使いやすい、すべりにくいトレーニングマットです。
マットの両面に波形加工を施してグリップ力を高めています。フローリングの上でもずれる心配が少なく、マットの上に置いた手足もすべりにくいのでトレーニングに集中できます。
プランクや腕立て伏せのような、手足がすべりやすいトレーニングを安定して行えます。
表面には、センターラインと約20cm間隔で9カ所のガイドラインが印字されています。
手足をつく位置がわかりやすく、ヨガやストレッチなどのフォームの確認や維持に役立ちます。
厚み8mmのやわらかい素材により、トレーニング時に発生する音が響きにくく、手足をついたときの負担も軽減します。
汚れが目立ちにくいブラックを採用しています。
収納・持ち運びに便利なベルトが付いています。
水分や汗が付着した場合は、乾いたやわらかい布で拭き取り、陰干しして乾燥させてください。
材質の特性上、経年によって縮むことがありますが、ご使用に問題はありません。
密封状態で梱包しているため、開封時は製品特有のにおいがありますが、開封後はにおいが徐々に軽減されます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容トレーニングマット、ベルト材質マット:NBR(ニトリルブタジエンゴム)、ベルト:ナイロンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約560×8×1830内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44691354HCF-YMW08BK
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする