シチズンファインデバイス シチズンファインデバイスの 測定用品 シチズンファインデバイスの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ 測定端子 2ヶ入 測定端子 2ヶ入 注文コード 44708145 用途H-2B,H-2LB用 材質超硬 内容量1セット(2本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 F-152 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44708145 F-152 オープン ¥24,980 ¥24,980 ¥27,478 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ダイヤルゲージ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥758 ¥689 バスケットへ リニヤ用リフティングレバー Peacock(尾崎製作所) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ インプットアダプタ USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所) 税込¥4,838 ¥4,398 フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ レリーズ Peacock(尾崎製作所) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ RS232C接続ケーブル Peacock(尾崎製作所) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ローラ測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スピンドル引上げレバー Peacock(尾崎製作所) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ Bluetoothアダプター Peacock(尾崎製作所) 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ レバーテスト用測定子 テクロック 税込¥1,428~ ¥1,298~ デジタルカウンタ Peacock(尾崎製作所) 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所) 税込¥37,378~ ¥33,980~ (1) デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所) 税込¥87,978~ ¥79,980~ デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所) 税込¥52,778~ ¥47,980~ リニアゲージ Peacock(尾崎製作所) 税込¥50,578~ ¥45,980~ てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所) 税込¥20,878~ ¥18,980~ てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所) 税込¥19,778~ ¥17,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージダイヤルゲージ測定子/補助用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります デジマチックインジケータ 標準型ダイヤルゲージ 小型ダイヤルゲージ 大型・長ストローク ダイヤルゲージ バックプランジャー形ダイヤルゲージ テストインジケータ 測定子/補助用品 ダイヤルゲージ応用測定器 ダイヤルゲージ用スタンド シェアする マイページ 最近見た商品