曜日別特売

タイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整

タイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 - エレコムタイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 - エレコムタイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 - エレコムタイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 - エレコムタイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 - エレコムタイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 - エレコムタイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 - エレコムタイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 - エレコム

USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。
音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。
人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。
DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。
音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。
リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。
圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。
ケーブル長はゆったり使える1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品なし型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約5.2(ケーブル含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状インナーイヤータイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709378EHP-DF10IMBKブラック【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44709387EHP-DF10IMRDレッド【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44709396EHP-DF10IMSVシルバー【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする