KIJIMA(キジマ)
スクリーンキット マウントバー付
車体のイメージを大きく損なうことなく、防風効果の高いスクリーンを装着。
さらにスクリーンステーにマウントバー機能を持たせることでスマホやナビなどのデバイスを装着できるようになります。
適合
HARLEY DAVIDSON SPORTSTER S 【RH1250S】 2021y-
材質
(スクリーン)ポリカーボネイト製、(ステー部)スチール製
色
(スクリーン)スモーク、(ステー部)マットブラック
高さ(mm)
305
パイプ径(Φmm)
(マウント部)22
取付長(mm)
(有効)140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44716518
HD-05108
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください