曜日別特売

San Francisco USB-C - Pure White

San Francisco USB-C - Pure White - URBANISTASan Francisco USB-C - Pure White - URBANISTASan Francisco USB-C - Pure White - URBANISTA

urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。
音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。
音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。

Pure White本体質量(g)17.5感度95dB±3dB SPL@1KHz対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)インピーダンス32Ω±15%@1KHzプラグUSB-Cケーブル長(cm)125周波数帯域(Hz)20~20000イヤホン形状インナーイヤー型スピーカーサイズ(mm)14.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447167461037403
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする