ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti OC edition 12GB GDDR6X グラフィックスカード

ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti OC edition 12GB GDDR6X グラフィックスカード - ASUS(エイスース)

コンパクトなサイズ&軽量化:300×120×50 mm(2.5スロット)、カードのみの重さはわずか1.1 kg
Adobe Creative Cloudの利用権:3ヶ月間
Axial-tech fans:より多くの風量を送り込むようにスケールアップされ、高いパフォーマンスを出しながらも静かで低温
デュアルボールファンベアリング:スリーブベアリング設計より耐久性に優れます。
Auto-Extreme Technology:すべてのはんだ付けを1回のパスで完了できるようにすることで、業界の新しい基準を設定する自動化された製造プロセス

仕様
【OpenGL】OpenGL4.6、【メモリスピード】21Gbps、【インターフェース】搭載×1(Native HDMI 2.1a)、搭載×3(Native DisplayPort 1.4a)、HDCP Support 搭載 (2.3)、【NVlink/ Crossfire Support】なし、【Recommended PSU】750W
付属品
Collection Card×1、Speedsetup Manual×1、Adapter Cable (1 to 2)×1、ProArt Graphics Card Holder×1、ASUS Velcro Hook & Loop×1、Thank you Card×1、【ソフトウェア】ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: ※サポートサイトからダウンロードしてください。
寸法(mm)
300×120×50
インターフェース
PCI Express 4.0
メモリー
12GB GDDR6X
解像度
Digital Max Resolution 7680 x 4320
コネクタ
電源:1×16pin
スロット
2.5 スロット
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
ディスプレイ:4
コア数
(CUDA)7680
内蔵グラフィックス
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
メモリーインターフェイス
192bit
クロック周波数
(コアクロック)OC mode: 2760 MHz、Default mode: 2730 MHz (Boost clock)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44716780PROART-RTX4070TI-O12G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする