20 ツインパワー 4000
高剛性・高耐久 ツインパワー
金属ローター×HAGANEボディ。
さらに質実剛健の極みへ。
誕生以来、30年の歴史を積み重ねてきたツインパワー。
今作には、長年追い求めてきた質実剛健の理念を結集し、たわみや歪み・ネジレを抑制する金属ローターを搭載。
HAGANEボディとの組み合わせにより、過剰なまでの剛性感と耐久性を獲得した。
さらに、剛性に優れた金属ローターは、ステラを彷彿とさせる安定した巻き心地を生み出し、永続的に滑らかなリーリングをも可能にする。
それだけではなく、新たにロングストロークスプールを採用したことでキャスト性能も向上。
あらゆるシーンで信頼をおいて使い込めるタフな一台へと進化を遂げ、新たな歴史をスタートさせる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1
材質ローター:AI、ボディ:AI
ストローク(mm)19
サイズ#4000
タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D
径(Φmm)スプール:52
ボディサイズ#4000
ハンドル長さ(mm)55
互換性スプール:#4000系ロング
ローター#4000
自重(g)255
ギア比5.3
糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)87
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130
ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11
内容量1個
注意
※ストッパーの切替機構はありません。