20 ツインパワー C5000XG

20 ツインパワー C5000XG SHIMANO(シマノ)

高剛性・高耐久 ツインパワー
金属ローター×HAGANEボディ。
さらに質実剛健の極みへ。
誕生以来、30年の歴史を積み重ねてきたツインパワー。
今作には、長年追い求めてきた質実剛健の理念を結集し、たわみや歪み・ネジレを抑制する金属ローターを搭載。
HAGANEボディとの組み合わせにより、過剰なまでの剛性感と耐久性を獲得した。
さらに、剛性に優れた金属ローターは、ステラを彷彿とさせる安定した巻き心地を生み出し、永続的に滑らかなリーリングをも可能にする。
それだけではなく、新たにロングストロークスプールを採用したことでキャスト性能も向上。
あらゆるシーンで信頼をおいて使い込めるタフな一台へと進化を遂げ、新たな歴史をスタートさせる。

仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1 材質ローター:AI、ボディ:AI ストローク(mm)19 サイズ#4000 タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D 径(Φmm)スプール:52 ボディサイズ#4000 ハンドル長さ(mm)57 互換性スプール:#4000系ロング ローター#4000 自重(g)260 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)ナイロン:4-190、 5-150、 6-125、フロロ:4-170、 5-135、 6-115、PE:1.5-400、 2-300、 3-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.35-175、 0.40-120 ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11 内容量1個
注意
※ストッパーの切替機構はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44727605 41487
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする