20 ステラ SW 4000XG
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)スプール:S-3, 28、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D
径(Φmm)スプール:52
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)355
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130
ドラグ力(Kg)実用:7、最大:11
内容量1個
注意
※#8000~#30000のベールはハンドルリターンしません。※IPX8相当(ボディ部)
※ストッパーの切替機構はありません。
※8000番はPEライン専用です。 △最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。