スコーピオン MGL 150HG RIGHT
パワフルかつスムーズな巻き上げと飛びを兼備。
多彩なスタイルに対応する新たなる深紅。
立ち上がりの軽いMGLスプールを採用し、高い遠投性とキャスタビリティ、低弾道の伸びやかな飛びを獲得した新生スコーピオン。
高剛性のHAGANEボディ内にはマイクロモジュールギアを搭載。
滑らかかつパワフルな巻き上げで多彩なルアーに対応します。
SVS∞はイージーセッティングでベストなブレーキ力を得られます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)25
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)210
ギア比7.4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)79
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100
ドラグ力(Kg)最大:5.5
内容量1個